PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 テレホングレー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
73834644
品番
FCM3.25-A-T14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
100-2567
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-60〜85
ケーブル厚さ
最大4.3mm
ケーブル幅(mm)
最大:82.0
縦(mm)
25.4
横(mm)
85.9
固定方法
粘着テープ
使用場所
屋内