PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73834653
品番
FCPI1-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
100-2598
高さ(mm)
5.1
使用温度範囲(℃)
-40〜85
ケーブル幅(mm)
最大:26.4
縦(mm)
32.8
横(mm)
9.5
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
3.6
使用場所
屋内
注意
※ベース(FCBI1-S10-C20)とともに使用してください。