曜日別特売
FLCDMC6EIY 研磨済みLC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット) 73834678

研磨済みLC光コネクタ デュプレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73834678品番FLCDMC6EIY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デュプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。

用途光ファイバー通信にトラスコ品番836-7324アイボリー材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック質量(g)5.4タイプOM1使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)-挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)20以上
注意
※専用工具(FCAMKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする