コーンバー

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(40本) 注文コード73834688 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。

青×白 長さ(m)2 用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※バー本体は塩化ビニル製ですので、長期間高温の場所で使用した場合、変形・変色するおそれがあります。予めご了承願います。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73834688 - 84632855 D-20BW-2 コーンバー モノタロウ コーンバー モノタロウ 1セット(40本) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
工事現場の進入禁止・区画表示(カラーコーン間の連結)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

カラーコーン間の区画用に使用しました。1.5mで使いやすい長さで、リング内径が約φ73.5あるので一般的なコーンに掛けやすいです。軽量で持ち運びもしやすく、仮設の区画整理に十分使えました。

2025-03-12
用途:
駐車場の整理
サービス業

モノタロウさんの三角コーンと同時に購入しましたが
コーンバーの両端の輪がギリギリなので三角コーンから外れやすい点を
改良して頂ければリピートしたい商品です。
耐久性は問題有りません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質改善に努めてまいります。

2024-10-07
用途:
場内案内
教育・研究機関

非常に安価で助かります。以前にジョイントの部分だけを購入したのですが、こちらを購入すれば良かったと後悔しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73834916
2024-02-14
用途:
道路工事
建設業・工事業

ホームセンターで購入を考えていましたが、配達無料だったのでモノタロウさんで
購入しました。
届いた品物もホームセンターより若干良いと思われ、梱包も丁寧でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35165044
2023-01-05
用途:
工事現場の区画
曾根電工株式会社 様

値段から想像していた以上に結構丁寧な造りでした。今回購入した物は1.5mでしたから、カラーコーンに乗せても、曲がりも無く満足でしたが、これが2.0m物になればどうかな?の心配は有ります。値段が安い分、どこかで帳尻は合わせて有るでしょうから。兎も角、コストパフォーマンスに優れた良い商品だと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
35165069
2023-02-07
用途:
防水作業時

長さは一般的なバーの長さでした。持ち運びもしやすく扱いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
73834846
2023-02-07
用途:
工場内の安全作業
水戸部電気商会 様

ホームセンターで購入したものより安価です。品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35165053
2022-04-01
用途:
「立ち入り禁止」のバナーを吊るすために利用
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

三角コーンと、単管に結える用の「立ち入り禁止」バナーと共に利用しています。
いまのところ、棒が垂れ下がってしまうこともなく、活躍しています。
ただ、風が強い時にバナーと共に飛ばされてしまうようなので、「コーンバーがコーンから飛ばない重り」の開発が待たれます。
モノタロウさん格安でよろしくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする