PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の PCセーフティ用品
研磨済み光コネクタ用ブーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
タイプ
OM1
注文コード
73834705
品番
FMCBT3EI-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合機種・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途
光ファイバー通信に
トラスコ品番
836-7325
材質
ラバー、プラスチック
色
アイボリー
質量(g)
3.53
タイプ
OM1
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用場所
屋内