PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 エッジクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
耐熱性ナイロン66
注文コード
73834802
品番
HCME04Y09-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
クリップをパネルの端に差し込んで結束を固定します。
材質
耐熱性ナイロン66
用途
ケーブルの固定
トラスコ品番
868-7989
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-40〜90
使用場所
屋内外
束線径(Φmm)
4.1〜8.9
パネル厚(mm)
4.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73834802
HCME04Y09-M30
70376033
HCME04Y09-M30
固定具 エッジクリップ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
79,980
税込
¥
87,978
内容量に違いがあります。