PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 エッジクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
アセタール
注文コード
73834818
品番
HCME06A12-M130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アセタール
用途
ケーブルの固定
トラスコ品番
100-2588
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-40〜90
適合バンド幅(mm)
6.1〜11.9
使用場所
屋内外
パネル厚(mm)
1.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73834818
HCME06A12-M130
70376049
HCME06A12-M130
固定具 エッジクリップ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
399,800
税込
¥
439,780
内容量に違いがあります。