PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 エッジクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
耐熱性ナイロン66
注文コード
73834827
品番
HCME06Y12-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
ケーブルの固定
トラスコ品番
114-0708
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜115
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
7.9〜11.9
パネル厚(mm)
4.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73834827
HCME06Y12-M30
70376058
HCME06Y12-M30
固定具 エッジクリップ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
119,800
税込
¥
131,780
内容量に違いがあります。