PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質
粘着剤付き難燃性ポリオレフィン
トラスコ品番
108-3192
注文コード
73834933
品番
HSECFR0.8-XY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粘着剤付き難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)
63.5
トラスコ品番
108-3192
収縮後肉厚(mm)
2.3
質量(g)
140
収縮前内径(Φmm)
19.1
収縮後内径(Φmm)
6.1