PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質
粘着剤付き難燃性ポリオレフィン
トラスコ品番
111-3733
注文コード
73834967
品番
HSECFR2.0-5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粘着剤付き難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)
88.9
トラスコ品番
111-3733
収縮後肉厚(mm)
4.1
質量(g)
260
収縮前内径(Φmm)
50.8
収縮後内径(Φmm)
16.0