メイン画像

ALDESKCUP-SV アルミデスクフック&カップホルダー JTT 73834968 ALDESKCUP-SV アルミデスクフック&カップホルダー JTT 73834968 ALDESKCUP-SV アルミデスクフック&カップホルダー JTT 73834968

アルミデスクフック&カップホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード73834968 品番ALDESKCUP-SV
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。
便利なカップホルダー装備
耐荷重5kgのデスクフック
スタイリッシュで高品質なアルミ仕様
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止

シルバー 寸法(mm)約120×83×91 適合厚さ(mm)天板:45まで 質量(g)約185 耐荷重(kg)最大5 適合径(Φmm)カップ:70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする