メイン画像

ロジクール G435 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73835013 品番G435BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最軽量を更新165g、サステナブルな「G435 ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」
最軽量を更新、より快適な着け心地。「G435」の本体重量は「ロジクールG」のヘッドセットで最も軽い165gと、一日中快適に使える重さです。イヤーカップの通気性が優れているので蒸れにくく、形状記憶フォームを用いたイヤーパッドは快適性を高めながら、音を適度に吸収し聞き取りやすくする、密閉型のヘッドセットです。
2つのワイヤレス接続方式、最大18時間使用。独自ワイヤレス技術LIGHTSPEEDとBluetooth(R)の2つに対応しています。PCやMac、PlayStation(R)で使用する時はLIGHTSPEEDで接続します。Bluetooth(R)で接続すればモバイルデバイスでのゲームプレイや音楽鑑賞、通話が可能です。連続使用時間は約18時間なので、バッテリー残量を気にせず使用できます。
仮想的なブームマイク。2個のマイクから構成されるデュアルビームフォーミングマイクを内蔵し、口元のマイクブームを物理的に取り払いながら周囲の雑音を低減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能です。
立体音響によるオーディオ体験。40mmオーディオドライバーを搭載し、豊かで没入感溢れるサウンドを実現しています。クリアにボイスチャットでき、ゲーマーに人気のチャットツール「Discord」の認証を取得しているほか、Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonicといった立体音響テクノロジーにも対応しています。
最大音量を制限。左のイヤーカップ背面にある、ボリュームダウンとミュートボタンを長押しすれば、長時間の使用による鼓膜のダメージを防ぐための設定をオンにし、最大音量を85dBに制限することができます。

対応機種
LIGHTSPEED Wireless:USB 2.0ポート(Type-Aポート)、Window(R) 10以降、macOS(R) X 10.14以降、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4
Bluetooth(R):Bluetooth(R)オーディオ接続対応デバイス
Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonic立体音響に対応
インターフェース2.4GHzワイヤレス(USB-A LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー)、Bluetooth(R) イヤホン形状オーバーヘッド型 ブルー&ラズベリー 音量調節 装着方式両耳 内蔵マイク内蔵型デュアルビームフォーミングマイク 周波数特性マイク:100Hz-8kHz、ヘッドホン:20Hz-20kHz ドライバーユニット(Φmm)40 感度83.1db SPL/mW インピーダンス(Ω)45 音量(dB)<最大100(任意で<85に上限設定可能) 連続使用時間約18時間 通信可能距離(m)最長10(LIGHTSPEED USBレシーバーまたはBluetooth経由) 質量(g)165 寸法(mm)163×170×71 連続使用時間(時間)18 充電端子USB-C セット内容製品本体、LIGHTSPEEDワイヤレスUSB-Aレシーバー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保証書・保証規定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする