キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73835038 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。

用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※中に物品を保管する前に、必ず設定した暗証番号で解錠できるか事前にテストをしてください。
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
※設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠などのお問い合わせは一切対応出来かねます。

商品説明動画

【キーボックス 壁取付型 ダイヤル保護カバー付 】防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に! .

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
避難場所の鍵を保管するために使用
教育・研究機関

価格の割にとてもしっかりした商品だと思います。番号が自由にせっていできるのでよいです。コンクリートの場所に固定する場合に付属のアンカーは少し頼りない気がします。

2025-07-06
用途:
機械メンテナンス
製造業

建屋のカギの管理にちょうどよく、番号の変更も出来て使いやすい。

2025-06-27
用途:
警備キー保管
学校法人エール学園 様 (教育・研究機関)

暗証番号も設定しやすく、扉も開きやすいですが少し重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする