※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL-FLTA-2KT-M 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ 73835117 ECL-FLTA-2KT-M 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ 73835117 ECL-FLTA-2KT-M 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ 73835117 ECL-FLTA-2KT-M 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ 73835117 ECL-FLTA-2KT-M 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ 73835117

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73835117 品番 ECL-FLTA-2KT-M
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。

適合エコリカ 直管形LEDランプ 40形 種別40形2灯 形状笠付きトラフ型 寸法(mm)全長1250×幅190×高さ87 質量(kg)1.7 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 接続方式直結方式 器具・セット器具のみ 保証期間1年 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
注意
※調光器は使用不可。
※本製品はエコリカ直管形LEDランプ専用器具です。指定製品以外はお使いになれません。
※本製品は器具本体のみとなります。直管形LEDランプは別途ご購入ください。
※取付けには電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付けをご依頼ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする