※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL-FLTA-1V-M 直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形 エコリカ 73835187 ECL-FLTA-1V-M 直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形 エコリカ 73835187 ECL-FLTA-1V-M 直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形 エコリカ 73835187 ECL-FLTA-1V-M 直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形 エコリカ 73835187 ECL-FLTA-1V-M 直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形 エコリカ 73835187

直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73835187 品番ECL-FLTA-1V-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型

種別40形1灯 長さ(mm)95 幅(mm)135 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
注意
※調光器は使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする