エコリカ
エコリカの 照明器具
エコリカの 施設・屋外照明
エコリカの 直管型LEDベースライト
直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73835214
品番
ECL-FLTA-2CYO-M
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
適合
エコリカ 直管形LEDランプ 40形
種別
40形2灯
形状
下面開放(埋込型)
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
接続方式
直結方式
器具・セット
器具のみ
保証期間
1年
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
注意
※調光器は使用不可