付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
色ホワイト
サイズS
質量(g)【マウス本体】約59※電池含む
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1300カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】52.7×92.1×36.4
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間約153時間
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約309日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯