付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
仕様射出光線種類:不可視波長域
色ピンク
サイズM
質量(g)マウス本体:約67(電池含む)
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜10、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、iOS14.2.1、iPadOS 14.4
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1300カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:58.8 ×104.8 ×38.6
通信方式GFSK方式
保証期間1年
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
アズワン品番65-1846-97
連続動作時間約153時間
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約309日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯