PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
透明
仕様
HSTTシリーズ透明の7.62m巻仕様
注文コード
73836516
品番
HSTT50-QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
色
透明
材質
ポリオレフィン
用途
機器内配線の絶縁、保護
仕様
HSTTシリーズ透明の7.62m巻仕様
トラスコ品番
108-3216
使用温度範囲(℃)
-55〜135
規格
UL、CSA認定品
定格電圧(V)
600
収縮前内径(Φmm)
12.7
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
6.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73836516
HSTT50-QC
73836498
HSTT50-CC
熱収縮チューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1巻
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です