PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73836525
品番
HSTT50-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
色
黒
材質
ポリオレフィン
用途
機器内配線の絶縁、保護
仕様
HSTTシリーズ黒の7.62m巻仕様
トラスコ品番
868-8022
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-55〜135
規格
UL、CSA認定品
収縮前内径(Φmm)
12.7
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
6.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6