PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
赤
仕様
HSTTシリーズ赤の61m巻仕様
注文コード
73836543
品番
HSTT50-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
色
赤
材質
ポリオレフィン
用途
機器内配線の絶縁、保護
仕様
HSTTシリーズ赤の61m巻仕様
トラスコ品番
108-3164
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-55〜135
規格
UL、CSA認定品
定格電圧(V)
600
収縮前内径(Φmm)
12.7
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
6.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6