※着用例(モデル165cm)

- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836709 - アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836709 - アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836709 - アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836709 - アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836709

アイソレーションガウン 不織布製

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73836709 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。

サイズフリー 材質不織布 目付(g/m2)25 タイプ背面重ね仕様 白(半透明) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)約65 着丈(cm)約115 身幅(cm)62.5 ひも長(cm)約200(左右合計) 入数1着 用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
注意
※商品は未滅菌になります。
※用途以外の使用はしないでください
※本製品は手術用ではありません。
※火を近づけたり、火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※洗濯はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73836709 - 75105915 51640 不織布ガウン ブルー(10枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布ガウン ブルー(10枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 1セット(10枚) 1,091 税込1,200 メーカー違いの相当品です、内容量・色に違いがあります。
73836709 - 75874445 - アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 1着 139 税込153 材質に違いがあります。
73836709 - 73836727 - アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 1袋(10着) 999 税込1,099 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73836709
2025-07-30
用途:
タイヤ交換や草取り
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換や草取りのとき、ズボンなどが汚れず、便利でした。わりと頑丈です。

2024-09-30
用途:
来客の工場見学
製造業

来客の工場見学に使用しています。
薄いですが、わずかな時間に埃や汚れが商品につかないよう着用するだけなので、まったく問題ありません。
使い捨てなので、お安く購入出来て助かっています。

対象商品:
73836709
2024-09-02
用途:
感染対策
介護タクシー川村 様 (運輸・通信業)

首のヒモが締めづらいのと、そもそもヒモが2本もあるので外での着用などでは大変です。一方で不織布なのでビニール製の使い捨てガウンよりは破れにくいというのが助かります。感染対策なのに穴が開いたら意味がないので。まとめて購入しています。

対象商品:
73836709
2024-05-24
用途:
新型インフルエンザ等の感染対策
八戸ファイソンズ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

身長170cmですが十分にカバーできます。とにかく必要時には大量に消費されるためコスパの良い商品を探しておりました。数量限定とのこと、備蓄用ではありますがリピを検討中です。

対象商品:
73836709
2024-05-20
用途:
草刈り時
農・林・水産業

ナイロンコードで草刈りをすると粉砕された草が服に飛んできてこびりついていたので、何かないかと探していたところこれに至りました。草刈り終了後捨てるだけなので楽ちんです。丈がもうあと20センチくらい、胴の紐が各15センチくらい長いと言うことないです。

対象商品:
73836718
2023-07-21
用途:
屋外での診療
医療法人社団 埼忠禎会 愛クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

プラスチック製や厚手の不織布では、暑くて診療ができませんでした。こちらは大変薄手で、暑い夏に屋外で診察するのに最適です。

対象商品:
73836718
2023-04-02
用途:
訪問診療
医療法人五葉萌芽会 様 (医療・福祉・介護関連業)

薄くて軽くていい。ゴミに出す時もかさばらなくて最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする