曜日別特売
- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836727

※着用例(モデル165cm)

- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836727
- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836727
- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836727
- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836727
- アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 73836727
モノタロウ

アイソレーションガウン 不織布製

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(10着)
内容量1袋(10着)注文コード73836727品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。

用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等サイズフリー材質不織布目付(g/m2)25タイプ背面重ね仕様白(半透明)肩幅(cm)54袖丈(cm)約65着丈(cm)約115身幅(cm)62.5ひも長(cm)約200(左右合計)入数10着
注意
※商品は未滅菌になります。
※用途以外の使用はしないでください
※本製品は手術用ではありません。
※火を近づけたり、火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※洗濯はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73836709
2025-07-30
用途: タイヤ交換や草取り
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換や草取りのとき、ズボンなどが汚れず、便利でした。わりと頑丈です。

2024-09-30
用途: 来客の工場見学
製造業

来客の工場見学に使用しています。
薄いですが、わずかな時間に埃や汚れが商品につかないよう着用するだけなので、まったく問題ありません。
使い捨てなので、お安く購入出来て助かっています。

対象商品 : 73836709
2024-09-02
用途: 感染対策
介護タクシー川村運輸・通信業

首のヒモが締めづらいのと、そもそもヒモが2本もあるので外での着用などでは大変です。一方で不織布なのでビニール製の使い捨てガウンよりは破れにくいというのが助かります。感染対策なのに穴が開いたら意味がないので。まとめて購入しています。

対象商品 : 73836709
2024-05-24
用途: 新型インフルエンザ等の感染対策
八戸ファイソンズ株式会社医療・福祉・介護関連業

身長170cmですが十分にカバーできます。とにかく必要時には大量に消費されるためコスパの良い商品を探しておりました。数量限定とのこと、備蓄用ではありますがリピを検討中です。

対象商品 : 73836709
2024-05-20
用途: 草刈り時
農・林・水産業

ナイロンコードで草刈りをすると粉砕された草が服に飛んできてこびりついていたので、何かないかと探していたところこれに至りました。草刈り終了後捨てるだけなので楽ちんです。丈がもうあと20センチくらい、胴の紐が各15センチくらい長いと言うことないです。

対象商品 : 73836718
2023-07-21
用途: 屋外での診療
医療法人社団 埼忠禎会 愛クリニック医療・福祉・介護関連業

プラスチック製や厚手の不織布では、暑くて診療ができませんでした。こちらは大変薄手で、暑い夏に屋外で診察するのに最適です。

対象商品 : 73836718
2023-04-02
用途: 訪問診療
医療法人五葉萌芽会医療・福祉・介護関連業

薄くて軽くていい。ゴミに出す時もかさばらなくて最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする