曜日別特売
KBK-25 ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836973

KBK-25 ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836973
KBK-25 ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836973
KBK-25 ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836973
KBK-25 ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836973
KBK-25 ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836973

ディスプレイ壁掛け金具

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台規格KBK-25注文コード73836973品番KBK-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。

適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは1cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉黛塗装)質量(kg)1.1規格KBK-25耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×25×250VESAマウント(mm)75×75、100×100、200×100、200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 自宅の液晶テレビを壁付けするのに使いました。
株式会社 片岡工務店

お値段のお安く取付けも容易でした。
脱着時に引っ張る紐を止めれたら良いのですが時折、タラァ~ンと垂れてきます。
これは各自で考えなきゃな部分ではありますがね。

対象商品 : 73836973
2025-12-16
用途: 角度調整ができない
建設業・工事業

アイリスオーヤマのモニターだとPCなど汎用規格品が使用できなかったので専用品を購入。
最低限角度調整くらいできないと今後は利用できない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善の参考にさせていただきます。VESA規格の適合サイズの展開が異なりますが、注文コード:73836998は角度調整が可能となりますのでご参考ください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 73836989
2022-11-26
用途: モニター設置

価格が安いわりに作りや使い易さの満足度が高い。
リピートする予定。
欲を言えば耐荷重がもう少し有ればなお良し。

1が参考にしています
対象商品 : 73836973
2022-07-18
用途: 防犯カメラモニターの壁面取付
医療・福祉・介護関連業

商品にはコンクリート用の取り付けネジが付属しています。
石膏ボード用のアンカーを別途購入し、モニター2台を石膏ボード壁面に取り付け使用。
出っ張りが少なく取り付ける事ができました。

対象商品 : 73836973
2023-07-11
用途: 寝室に此までのTV台の時は少し低く、ベッドのらんかんに重なる時が在ったので、使っている。
W.V.C.株式会社建設業・工事業

寝室で此まではTV台の上に置いて使ってましたが、僅かにベッドのらんかんに重なる時が在ったので、枕を高くしたり、背中を持ち上げたりしてましたが、もう上に吊るしたので、確り背中を付けて観られるので、気付かなかつたが、結構煩わしかつた事に気付き、今は非常に楽に寛いで居ます。もっと早く取りつけば良かった思いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする