曜日別特売
KBK-66S ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836998

KBK-66S ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836998
KBK-66S ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836998
KBK-66S ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836998
KBK-66S ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836998
KBK-66S ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ 73836998

ディスプレイ壁掛け金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台規格KBK-66S注文コード73836998品番KBK-66S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。

耐荷重(kg)45規格KBK-66SVESAマウント(mm)200×200、300×300、400×200、400×400、600×400適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁回転角度(°)120傾斜角度(°)(上下):10~-20、(左右):-3~3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×70~515×430質量(kg)7.4材質スチール(エポキシ粉体塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする