※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ PVC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73837112
品番
HSTTPN50-CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質
非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(m)
30.5
トラスコ品番
108-3124
質量(g)
930
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
11.7
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
6.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6