PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
7.62
収縮前内径(Φmm)
1.6
注文コード
73837225
品番
HSTTV06-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・収縮前内径・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
7.62
トラスコ品番
101-6884
用途
高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
1.6
収縮後内径(Φmm)
0.8
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73837225
HSTTV06-Q
73837207
HSTTV06-C
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1巻
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です