PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73837365
品番
HSTTV19-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
101-8356
用途
高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
質量(kg)
3
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
4.7
収縮後内径(Φmm)
2.4
耐電圧(V)
600