PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73837663
品番
HVMPM-08-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブルの結束、固定に
トラスコ品番
829-2361
長さ(mm)
41.4
質量(g)
195
穴径(Φmm)
7.9
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横)(mm)
11.9×13.7
適合バンド幅(mm)
8.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73837663
HVMPM-08-C0
70376103
HVMPM-08-C0
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
96,980
税込
¥
106,678
内容量に違いがあります。