PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
ステンレス製フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
304 ステンレススチール (表面保護フィルム付き)
注文コード
73837688
品番
IAEFP2-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。
背面のガスケットにより密封性を有しています。
IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
材質
304 ステンレススチール (表面保護フィルム付き)
用途
防水防じん性コネクタの取り付け
仕様
2ポート
トラスコ品番
825-7262
厚さ(mm)
4.1
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法(縦×横)(mm)
114.3×116.8