PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
結束バンド ベルトタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
ナチュラル
注文コード
73837715
品番
ILT3S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
使用場所
屋内
トラスコ品番
113-5832
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222