リベット式薄型押し込み固定具

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 73837837 品番 KIMS-H430-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。

材質ナイロン66 用途結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番836-0865 質量(g)635 使用温度範囲(℃)-60〜85 最大結束径(Φmm)4.8 寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4 固定方法リベット 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用 穴径4.3Φmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする