PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
リベット式薄型押し込み固定具
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73837846
品番
KIMS-H500-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
色
黄
材質
ナイロン66
用途
結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番
836-0866
質量(g)
726
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
4.8
寸法(縦×横)(mm)
18.7×12.4
固定方法
リベット
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
穴径
5.0Φmm