PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
固定具 ラッチングクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
73837855
品番
LC10-A-L8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合バンド幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
材質
PVC
最大静荷重(g)
272
用途
ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番
868-8035
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
23.6
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
38.4×25.4×21.3
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73837855
LC10-A-L8
70376706
LC10-A-L8
固定具 ラッチングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります。