CeVIO AI 弦巻マキ トークボイスセット (日本語&英語)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73837908 品番SAHS-40247
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。「CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス」は、声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。本製品には、「日本語版」「英語版」の2つのボイスを収録しています。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
※本製品をご利用いただくにはCeVIO AI トークエディタが別途必要になります。

仕様音声再生にWindows対応サウンドデバイスが必要、ライセンス認証やアップデートのため、インターネット接続環境が必要 セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×2、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1 メモリー4GB以上(8GB以上推奨) 解像度1280×720 以上 フルカラー 使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上(4コア 以上 推奨) OSWindows 10 日本語版または英語版 (64bit)、Windows 8.1 日本語版または英語版 (64bit) 容量(GB)【ハードディスク】トークボイス:1以上(既にエディタがインストールされている場合は1ボイスにつき400MB以上)、トークボイスセット(日本語&英語):1.4以上(既にエディタがインストールされている場合は800MB以上)、トークスターターパック(日本語&英語):1.4以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする