PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73837986
品番
LPFCM14-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
穴径(Φmm)
3.5Φ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.7×65.0×3.4
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
836-7417
質量(g)
227
使用温度範囲(℃)
-29〜49
ケーブル厚さ
最大2.7mm
適合ケーブル
幅:36.6×厚さ2.7mm
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73837986
LPFCM14-A-C14
70379086
LPFCM14-A-C14
フラットケーブル固定具
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
71,980
税込
¥
79,178
内容量に違いがあります。