フラットケーブル固定具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード73838004 品番LPFCM22-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。

テレホングレー 材質ナイロン66 穴径(Φmm)3.5Φ 寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×84.1×3.4 用途フラットケーブルの固定 トラスコ品番836-7418 質量(g)268 使用温度範囲(℃)-29〜49 ケーブル厚さ最大2.7mm ケーブル幅(mm)最大:55.6 最大静荷重(g)114 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73838004 LPFCM22-A-C14 70379104 LPFCM22-A-C14 フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500個) 76,980 税込84,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする