PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
薄型固定具 M4サラネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73838038
品番
LPMS-S8-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定
トラスコ品番
829-2370
質量(g)
540
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×12.7×3.0
固定方法
M4サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838038
LPMS-S8-M20
70379138
LPMS-S8-M20
薄型固定具 M4サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
139,800
税込
¥
153,780
内容量に違いがあります。