PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
コードクリップ 粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
横(mm)
56.1
注文コード
73838047
品番
LWC100-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
横・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
100-5738
質量(kg)
1
色
ナチュラル
高さ(mm)
32.0
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
50.0
横(mm)
56.1
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
25.4
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838047
LWC100-A-C
70379147
LWC100-A-C
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
359,800
税込
¥
395,780
内容量に違いがあります。