付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
色イエロー
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10〜+50
本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1〜18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間