PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
コードクリップ 粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73838126
品番
LWC19-A-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
横・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
836-0905
色
黒
質量(g)
186
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
4.8
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
15.5×21.6×9.9
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838126
LWC19-A-C20
70379208
LWC19-A-C20
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
86,980
税込
¥
95,678
内容量に違いがあります。