PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
色
ナチュラル
注文コード
73838257
品番
LWC38-A-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
100-5750
質量(kg)
2
高さ(mm)
14.2
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
25.4
横(mm)
25.4
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838257
LWC38-A-D
70381168
LWC38-A-D
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
169,800
税込
¥
186,780
内容量に違いがあります。