付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A)
色ブルー
質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース)
連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話)
通信方式Ver5.0
バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)
防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース)
入力端子USB Type-C
音圧レベル(dB)95±3
入力電源5.0V/500mA
バッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース)
ケーブル長(cm)約50
インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W)
通信距離(m)最大見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納)
対応コーデックSBC/AAC
マルチペアリング対応
マルチポイント非対応
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP