PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
色
テレホングレー
注文コード
73838318
品番
LWC38-H25-D14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定
トラスコ品番
100-5733
質量(kg)
1
色
テレホングレー
高さ(mm)
14.5
穴径(Φmm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
14.7
横(mm)
23.9
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7