フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) ナチュラル 注文コード73838336 品番LWC50-A-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途ケーブルの保持、固定。 トラスコ品番100-5749 高さ(mm)17.0 質量(g)880 使用温度範囲(℃)-29〜49 縦(mm)25.4 横(mm)32.0 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)286 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73838336 LWC50-A-T 70381247 LWC50-A-T フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット) フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 169,800 税込186,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする