コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 最大結束径(Φmm)12.7 ナチュラル 注文コード73838354 品番LWC50-H25-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大結束径・色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)12.7 用途ケーブルの保持、固定 トラスコ品番828-5934 ナチュラル 高さ(mm)19.8 質量(g)218 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60〜85 縦(mm)19.3 横(mm)31.8 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73838354 LWC50-H25-L 70381265 LWC50-H25-L コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500個) 49,980 税込54,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする