QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの USB充電/データ転送ケーブル
QTJの Lightningケーブル
Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約2
色
ピンク
ケーブル種類
やわらか
注文コード
73838364
品番
QL-0407PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色・ケーブル種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
規格
USB2.0規格準拠
定格
【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
ケーブル長(m)
約2
本体質量(g)
約58
コネクタ
USBType-Cコネクタ/Lightningコネクタ
取得規格
MFi認証
通信速度
最大480Mbps
ケーブル種類
やわらか
適合用途
充電用