PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
ナチュラル
注文コード
73838406
品番
LWC75-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
100-5755
高さ(mm)
22.9
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
31.5
横(mm)
37.6
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
425
使用場所
屋内