QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの USB充電/データ転送ケーブル
QTJの Lightningケーブル
Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約1
色
グリーン
ケーブル種類
やわらか
注文コード
73838407
品番
QL-0402GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・色・ケーブル種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
規格
USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)
約1
本体質量(g)
約25
コネクタ
USB(A)/Lightning
取得規格
MFi認証
入力電流(A)
〜2.4
通信速度
最大480Mbps
ケーブル種類
やわらか
適合用途
充電用