PANDUIT(パンドウイット)
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
色
ナチュラル
注文コード
73838424
品番
LWC75-H25-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途
ケーブルの保持、固定
材質
ナイロン66
トラスコ品番
100-5751
色
ナチュラル
高さ(mm)
24.6
質量(g)
590
穴径(Φmm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
22.1
横(mm)
36.8
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838424
LWC75-H25-C
70381326
LWC75-H25-C
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
219,800
税込
¥
241,780
内容量に違いがあります。